Dell Technologies
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficeHome&Business2021/1年保守)
OS
インストール:Win11Pro
オフィスソフト
MicrosoftOfficeHome&Business2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
光学ドライブ
なし
保守管理
ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
メモリー容量
SSD
動作周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82712466
DTOP113-001H1
Corei3
8GB(メイン/標準)
256GB
CPU:2.2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82712579
DTOP113-003H1
Corei5
8GB(メイン/標準)
256GB
CPU:2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82712536
DTOP113-005H1
Corei5
16GB(メイン/標準)
512GB
CPU:2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません