曜日別特売

標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
全579種類を絞り込む
外径D2(Φmm)
自由長(mm)
内容量
579種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
巻数
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
自由長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765815AP070-025-1.01パック(20個)10.532.255.338725
910
865
952(税込)
当日出荷
返品不可
82765824AP080-015-0.51パック(10個)54.130.484815
390
371
408(税込)
当日出荷
返品不可
82765840AP080-026-0.51パック(10個)84.130.242826
380
361
397(税込)
当日出荷
返品不可
82765849AP090-011-1.01パック(10個)8.7525.585.104911
430
409
450(税込)
当日出荷
返品不可
82765858AP090-025-0.91パック(10個)10.519.211.423925
540
513
564(税込)
当日出荷
返品不可
82765867AP100-038-0.81パック(5個)11.512.270.5431038
400
380
418(税込)
当日出荷
返品不可
82765876AP140-030-0.91パック(5個)712.580.5721430
530
504
554(税込)
当日出荷
返品不可
82765885AP140-045-0.91パック(5個)9.7512.580.3691445
580
551
606(税込)
当日出荷
返品不可
82765894AP200-045-2.91パック(5個)10229.0517.3282045
1,280
1,216
1,338(税込)
当日出荷
返品不可
82765919AP500-100-4.01個8.25242.634.12450100
1,600
1,520
1,672(税込)
当日出荷
返品不可
82765928AP050-025-0.71パック(20個)1516.252.277525
870
827
910(税込)
当日出荷
返品不可
82765937AP060-009-0.61パック(20個)5.758.942.15169
650
618
680(税込)
当日出荷
返品不可
82765946AP060-020-0.81パック(20個)1119.843.172620
910
865
952(税込)
当日出荷
返品不可
82765955AP065-009-0.61パック(20個)5.58.281.7676.59
650
618
680(税込)
当日出荷
返品不可
82765964AP065-022-0.41パック(20個)82.660.1846.522
650
618
680(税込)
当日出荷
返品不可
82765980AP065-032-0.71パック(20個)1712.750.8046.532
800
760
836(税込)
当日出荷
返品不可
82765989AP075-034-0.81パック(20個)1616.130.9537.534
850
808
889(税込)
当日出荷
返品不可
82765998AP080-011-0.81パック(10個)5.7515.182.868811
360
342
376(税込)
当日出荷
返品不可
82766007AP080-020-0.61パック(10個)86.790.522820
380
361
397(税込)
当日出荷
返品不可
82766016AP080-020-0.81パック(10個)9.515.181.434820
490
466
513(税込)
当日出荷
返品不可
82766025AP080-025-0.61パック(10個)106.790.392825
440
418
460(税込)
当日出荷
返品不可
82766034AP080-025-0.71パック(10個)1110.480.672825
440
418
460(税込)
当日出荷
返品不可
82766050AP080-025-0.91パック(10個)1221.461.796825
580
551
606(税込)
当日出荷
返品不可
82766059AP080-032-0.71パック(10個)1210.480.605832
440
418
460(税込)
当日出荷
返品不可
82766068AP080-035-0.61パック(10個)13.56.790.273835
490
466
513(税込)
当日出荷
返品不可
82766077AP080-035-1.01パック(10個)16.528.541.97835
690
656
722(税込)
当日出荷
返品不可
82766086AP080-040-0.71パック(10個)16.510.480.417840
530
504
554(税込)
当日出荷
返品不可
82766095AP085-020-1.01パック(10個)9.526.983.0978.520
540
513
564(税込)
当日出荷
返品不可
82766104AP085-030-0.81パック(10個)12.514.330.8378.530
510
485
534(税込)
当日出荷
返品不可
82766120AP085-030-0.91パック(10個)1320.281.3328.530
530
504
554(税込)
当日出荷
返品不可
82766129AP085-030-1.01パック(10個)13.526.982.028.530
580
551
606(税込)
当日出荷
返品不可
82766138AP085-034-0.71パック(10個)129.890.4968.534
470
447
492(税込)
当日出荷
返品不可
82766147AP085-035-0.61パック(10個)12.56.40.2458.535
480
456
502(税込)
当日出荷
返品不可
82766156AP085-038-0.91パック(10個)1620.281.0468.538
570
542
596(税込)
当日出荷
返品不可
82766165AP090-009-0.81パック(10個)4.513.582.91299
380
361
397(税込)
当日出荷
返品不可
82766174AP090-020-0.71パック(10個)7.759.360.716920
440
418
460(税込)
当日出荷
返品不可
82766190AP090-020-0.91パック(10個)8.519.211.861920
510
485
534(税込)
当日出荷
返品不可
82766199AP090-025-0.71パック(10個)9.59.360.549925
480
456
502(税込)
当日出荷
返品不可
82766208AP090-030-0.81パック(10個)1213.580.728930
510
485
534(税込)
当日出荷
返品不可
82766217AP090-030-1.01パック(10個)12.525.581.823930
540
513
564(税込)
当日出荷
返品不可
82766226AP090-035-0.61パック(10個)11.256.060.232935
480
456
502(税込)
当日出荷
返品不可
82766235AP090-035-0.71パック(10個)12.759.360.383935
510
485
534(税込)
当日出荷
返品不可
82766244AP090-035-1.41パック(10個)11.564.979.028935
910
865
952(税込)
当日出荷
返品不可
82766260AP100-012-1.21パック(5個)5.7538.647.9521012
500
475
523(税込)
当日出荷
返品不可
82766269AP100-017-0.91パック(5個)6.517.391.8961017
350
333
366(税込)
当日出荷
返品不可
82766278AP100-020-1.01パック(5個)7.523.172.4441020
480
456
502(税込)
当日出荷
返品不可
82766287AP100-021-0.81パック(5個)7.512.270.9371021
310
295
325(税込)
当日出荷
返品不可
82766296AP100-025-0.81パック(5個)912.270.7361025
350
333
366(税込)
当日出荷
返品不可
82766305AP100-025-1.01パック(5個)9.523.171.7921025
530
504
554(税込)
当日出荷
返品不可
82766314AP100-030-0.81パック(5個)10.512.270.6061030
390
371
408(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする