標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
最大たわみ(mm)
初張力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82779736FS160-500-1.853.94/5.45(kgf)0.11381635014.099/1405.65(g)
7,050
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779745FS160-500-2.062.34/6.29(kgf)0.20121620022.108/2204.08(g)
7,050
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779754FS120-500-0.73.32/0.34(kgf)0.0021214000.509/50.77(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779770FS120-500-0.98.89/0.9(kgf)0.00741210001.442/143.78(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779779FS120-500-1.221.85/2.21(kgf)0.0341125004.815/480(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779788FS120-500-1.436.52/3.69(kgf)0.0779123509.26/923.13(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779797FS120-500-1.656.61/5.71(kgf)0.16081225016.41/1635.98(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
翌々日出荷
返品不可
82779806FS140-500-0.84.32/0.44(kgf)0.00251415000.637/63.47(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779815FS140-500-1.09.45/0.96(kgf)0.00791410001.603/159.76(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779824FS140-500-1.429.74/3.01(kgf)0.0464145006.553/653.33(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779840FS140-500-1.640/4.04(kgf)0.09491430011.543/1150.8(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779849FS140-500-2.093.98/9.48(kgf)0.31941420030.092/3000(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779858FS160-500-0.95.22/0.53(kgf)0.0031615000.779/77.69(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779867FS160-500-1.215.8/1.6(kgf)0.01321610002.564/255.6(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779876FS160-500-1.425.75/2.6(kgf)0.0298167004.881/486.6(g)
4,910
4,665
5,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779885FS040-500-0.31.07/0.11(kgf)0.0008411000.16/15.98(g)
2,140
2,033
2,236(税込)
翌日出荷
返品不可
82779894FS040-500-0.351.8/0.18(kgf)0.001948000.305/30.41(g)
2,140
2,033
2,236(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779910FS040-500-0.454.08/0.41(kgf)0.007144500.881/87.85(g)
2,140
2,033
2,236(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779919FS040-500-0.55.15/0.52(kgf)0.012643001.382/137.76(g)
2,140
2,033
2,236(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779928FS040-500-0.69.86/1(kgf)0.034142003.036/302.7(g)
2,140
2,033
2,236(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779937FS050-500-0.351.18/0.12(kgf)0.0009511000.188/18.74(g)
2,170
2,062
2,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779946FS050-500-0.453.24/0.33(kgf)0.003458000.536/53.48(g)
2,170
2,062
2,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779955FS050-500-0.54.39/0.44(kgf)0.005956000.836/83.33(g)
2,170
2,062
2,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779964FS050-500-0.68.11/0.82(kgf)0.015754001.813/180.74(g)
2,170
2,062
2,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779980FS050-500-0.712.63/1.28(kgf)0.036552503.517/350.61(g)
2,170
2,062
2,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779989FS060-500-0.350.98/0.1(kgf)0.0005617000.127/12.69(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779998FS060-500-0.53.64/0.37(kgf)0.003269500.56/55.79(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780007FS060-500-0.66.31/0.64(kgf)0.008566001.204/120(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780016FS060-500-0.710.1/1.02(kgf)0.019564002.315/230.78(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780025FS060-500-0.922.19/2.24(kgf)0.076862006.832/681.07(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780034FS070-500-0.52.56/0.26(kgf)0.002711000.401/39.94(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780050FS070-500-0.78.6/0.87(kgf)0.011676001.638/163.33(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780059FS070-500-0.918.24/1.84(kgf)0.044973004.775/476.07(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780068FS070-500-1.023.5/2.37(kgf)0.079972007.523/750(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780077FS070-500-1.238.69/3.9(kgf)0.22710016.694/1664.3(g)
2,710
2,575
2,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780086FS030-500-0.20.36/0.04(kgf)0.0003312000.055/5.51(g)
2,090
1,986
2,185(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780095FS030-500-0.260.96/0.1(kgf)0.00138000.165/16.43(g)
2,090
1,986
2,185(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780104FS030-500-0.31.58/0.16(kgf)0.002136000.301/30(g)
2,090
1,986
2,185(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780120FS030-500-0.352.53/0.26(kgf)0.004934000.579/57.7(g)
2,090
1,986
2,185(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780129FS030-500-0.44.04/0.41(kgf)0.010133001.026/102.25(g)
2,090
1,986
2,185(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780138FS080-500-0.52.09/0.21(kgf)0.0013814000.301/30(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780147FS080-500-0.77.18/0.73(kgf)0.007588001.22/121.65(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780156FS080-500-0.914.91/1.51(kgf)0.028584003.525/351.41(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780165FS080-500-1.020.61/2.08(kgf)0.050383005.527/551.02(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780174FS080-500-1.239.45/3.98(kgf)0.1365820012.145/1210.8(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780190FS090-500-0.63.21/0.33(kgf)0.0023912000.497/49.59(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780199FS090-500-0.89.34/0.94(kgf)0.010397501.65/164.47(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780208FS090-500-1.019.39/1.96(kgf)0.033794504.232/421.88(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780217FS090-500-1.231.84/3.21(kgf)0.090592509.23/920.24(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780226FS090-500-1.449.71/5.01(kgf)0.2113915018.012/1795.76(g)
3,280
3,116
3,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする