フェリック
ヘビーウェイトスェットシャツ ディーブブラック
横方向への縮みを防ぎ着用しやすさ、動きやすさを得ています。
サイズ
XXL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
66.5
身幅(cm)
62
身丈(cm)
75
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83323259
HSW138-ディープブラック-XXL
ディーブブラック
綿100%
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323304
HSW138-ヘザーグレー-XXL
ヘザーグレー
綿90%、ポリエステル10%
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323356
HSW138-オフホワイト-XXL
オフホワイト
綿100%
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323408
HSW138-ネイビー-XXL
ネイビー
綿100%
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください