フェリック
ヘビーウェイトスェットシャツ
横方向への縮みを防ぎ着用しやすさ、動きやすさを得ています。
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
オフホワイト
ディーブブラック
ネイビー
ヘザーグレー
サイズ
L
M
S
XL
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83323216
HSW138-ディープブラック-S
ディーブブラック
S
綿100%
38
62.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323225
HSW138-ディープブラック-M
ディーブブラック
M
綿100%
41
63.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323234
HSW138-ディープブラック-L
ディーブブラック
L
綿100%
44
64.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323250
HSW138-ディープブラック-XL
ディーブブラック
XL
綿100%
47
65.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323268
HSW138-ヘザーグレー-S
ヘザーグレー
S
綿90%、ポリエステル10%
38
62.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323277
HSW138-ヘザーグレー-M
ヘザーグレー
M
綿90%、ポリエステル10%
41
63.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323286
HSW138-ヘザーグレー-L
ヘザーグレー
L
綿90%、ポリエステル10%
44
64.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323295
HSW138-ヘザーグレー-XL
ヘザーグレー
XL
綿90%、ポリエステル10%
47
65.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323320
HSW138-オフホワイト-S
オフホワイト
S
綿100%
38
62.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323329
HSW138-オフホワイト-M
オフホワイト
M
綿100%
41
63.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323338
HSW138-オフホワイト-L
オフホワイト
L
綿100%
44
64.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323347
HSW138-オフホワイト-XL
オフホワイト
XL
綿100%
47
65.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323365
HSW138-ネイビー-S
ネイビー
S
綿100%
38
62.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323374
HSW138-ネイビー-M
ネイビー
M
綿100%
41
63.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323390
HSW138-ネイビー-L
ネイビー
L
綿100%
44
64.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
83323399
HSW138-ネイビー-XL
ネイビー
XL
綿100%
47
65.5
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください