曜日別特売

リモコンカバーの・び~る

リモコンカバーの・び~る - トレードワンリモコンカバーの・び~る - トレードワンリモコンカバーの・び~る - トレードワンリモコンカバーの・び~る - トレードワンリモコンカバーの・び~る - トレードワンリモコンカバーの・び~る - トレードワンリモコンカバーの・び~る - トレードワンリモコンカバーの・び~る - トレードワン
(1件のレビュー)

ホコリ・汚れ・水濡れなどからリモコンを守る。伸縮に優れたシリコン素材を使用。

材質シリコンクリア高さ(mm)20質量(g)15縦(mm)200横(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8319062710374
オープン
198
218(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83190627
2024-08-31
用途: リモコンを綺麗に保つ用。
建設業・工事業

カバーをつけておくだけで、綺麗な状態で使えることが良いです。今回、古いリモコンカバーを外して、新しいカバーを買い換えました。やはり、カバーがあるとないとではリモコンの汚れ具合が全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする