トレードワン
折りたたみガジェットテーブル WH
ベッドやソファーでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に!
材質
天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚部:スチール・ポリウレタン
色
ホワイト
高さ(mm)
265
質量(g)
2000
縦(mm)
400
横(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190688
60123
¥
3,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください