曜日別特売

KHK ベベルボックス

KHK ベベルボックス - KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス - KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス - KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス - KHK(小原歯車工業)

・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428837KBX-201L3.1L型168721:1
47,290
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428846KBX-202L3.1L型168721:2
47,290
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428855KBX-101L0.4L型82381:1
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428864KBX-102L0.4L型82381:2
16,610
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
83428880KBX-151L1.8L型137621:1
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428889KBX-152L1.8L型137621:2
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428898KBX-101T0.5T型114381:1
17,870
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
83428907KBX-102T0.5T型114381:2
17,870
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428916KBX-152T2.2T型192621:2
29,740
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428925KBX-151T2.2T型192621:1
29,740
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428934KBX-202T3.4T型240721:2
49,920
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428950KBX-201T3.4T型240721:1
49,920
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする