曜日別特売

KHK インターナルギヤ

KHK インターナルギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK インターナルギヤ - KHK(小原歯車工業)

・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。

種別内歯車材質S45C形状T1内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
外径D(Φmm)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428390SI1-80800.351100.09~0.2110
6,640
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428408SI1-60600.28900.09~0.2110
5,190
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428426SI1-1001000.431300.09~0.2110
8,770
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428435SI0.5-60600.049500.04~0.155
3,750
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428444SI0.8-60600.16750.05~0.168
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428460SI0.8-1001000.231050.05~0.168
6,680
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428469SI1.5-60600.811300.11~0.2515
8,050
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428478SI1.5-80801.041600.11~0.2515
10,990
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
83428487SI0.5-1001000.074700.04~0.155
4,850
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
83428514SI0.8-80800.2900.05~0.168
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428530SI2.5-60603.332100.14~0.3125
21,580
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
83428539SI0.5-80800.062600.04~0.155
4,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
83428548SI2-1001002.772500.12~0.2820
22,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428557SI2-80802.282100.12~0.2820
18,950
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428575SI2.5-80804.252600.14~0.3125
28,780
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
83428399SI1.5-50500.71150.11~0.2515
6,040
取扱い終了
返品不可
83428417SI2.5-50502.871850.14~0.3125
13,640
取扱い終了
返品不可
83428496SI3-60605.572500.15~0.3530
28,170
取扱い終了
返品不可
83428505SI2-50501.541500.12~0.2820
9,290
取扱い終了
返品不可
83428566SI3-50504.792200.15~0.3530
25,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする