KHK 平歯車

KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車内容量1個
1976件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
歯数
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83354820SSA1.5-100J18S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354829SSA1.5-100J22S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354838SSA1.5-100J32S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354847SSA1.5-100J20S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354856SSA1.5-100J30S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354865SSA1.5-100J40S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354874SSA1.5-100J16S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354890SSA1.5-100J28S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354899SSA1.5-100J19S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354908SSA1.5-100J35S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354917SSA1.5-100J17S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354926SSA1.5-100J25S45CS51000.10~0.2215
9,160
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354935SSA2-80J19S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354944SSA2-80J40S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354960SSA2-80J20S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354969SSA2-80J25S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354978SSA2-80J32S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354987SSA2-80J22S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83354996SSA2-80J35S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355005SSA2-80J28S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355014SSA2-80J30S45CS5K800.12~0.2620
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355030SSA1-25J10S45CS5K250.08~0.1810
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355039SSA1-24J10S45CS5K240.08~0.1810
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355048SSA1.5-48J15S45CS5480.10~0.2215
3,150
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355057SSA2-80J18S45CS5K800.12~0.2620
9,380
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355066SSA1-36J14S45CS5K360.08~0.1810
3,320
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355075SSA1-36J15S45CS5K360.08~0.1810
3,320
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355084SSA1-36J10S45CS5K360.08~0.1810
3,320
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355100SSA1-36J12S45CS5K360.08~0.1810
3,320
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355109SSA1-36J16S45CS5K360.08~0.1810
3,320
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355118SSA3-28J20S45CS5K280.14~0.3230
4,840
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355127SSA1-120J10S45CS5K1200.08~0.1810
4,750
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355136SSA2.5-30J20S45CS5K300.14~0.2825
6,040
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355145SSA2.5-30J25S45CS5K300.14~0.2825
6,040
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355154SSA2.5-30J19S45CS5K300.14~0.2825
6,040
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355170SSA2.5-30J30S45CS5K300.14~0.2825
6,040
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355179SSA2.5-30J22S45CS5K300.14~0.2825
6,040
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355188SSA2.5-30J28S45CS5K300.14~0.2825
6,040
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355197SSA2.5-30J32S45CS5K300.14~0.2825
6,040
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355206SSA2-55J32S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355215SSA2-55J22S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355224SSA2-55J28S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355240SSA2-55J30S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355249SSA2-55J45S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355258SSA2-55J19S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355267SSA2-55J20S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355276SSA2-55J40S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355285SSA2-55J35S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355294SSA2-55J50S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83355310SSA2-55J25S45CS5K550.12~0.2620
7,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする