曜日別特売

KHK 平歯車

KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)

・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1内容量1個
全17種類を絞り込む
歯数
17種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯先円直径D(Φmm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83363299SSAY1-1001000.37・曲げ強さ:2.67・歯面強さ:0.61102AH7:10
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
83363308SSAY1-20200.013・曲げ強さ:0.35・歯面強さ:0.02122AH7:6
810
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
83363317SSAY1-48480.084・曲げ強さ:1.13・歯面強さ:0.1350AH7:6
1,070
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363326SSAY1-32320.037・曲げ強さ:0.68・歯面強さ:0.05534AH7:6
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363335SSAY1-35350.044・曲げ強さ:0.76・歯面強さ:0.06737AH7:6
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363344SSAY1-36360.047・曲げ強さ:0.79・歯面強さ:0.07138AH7:6
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363360SSAY1-60600.13・曲げ強さ:1.48・歯面強さ:0.2162AH7:8
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
83363369SSAY1-80800.23・曲げ強さ:2.07・歯面強さ:0.3882AH7:10
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
83363378SSAY1-28280.028・曲げ強さ:0.57・歯面強さ:0.04230AH7:6
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363387SSAY1-45450.074・曲げ強さ:1.05・歯面強さ:0.1147AH7:6
1,010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363396SSAY1-25250.022・曲げ強さ:0.48・歯面強さ:0.03327AH7:6
820
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363405SSAY1-24240.02・曲げ強さ:0.46・歯面強さ:0.0326AH7:6
820
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363414SSAY1-55550.11・曲げ強さ:1.34・歯面強さ:0.1757AH7:8
1,170
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363430SSAY1-40400.058・曲げ強さ:0.9・歯面強さ:0.08942AH7:6
930
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
83363439SSAY1-30300.032・曲げ強さ:0.62・歯面強さ:0.04832AH7:6
840
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363448SSAY1-50500.09・曲げ強さ:1.19・歯面強さ:0.1452AH7:8
1,090
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363457SSAY1-56560.11・曲げ強さ:1.37・歯面強さ:0.1858AH7:8
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする