曜日別特売

KHK 平歯車

KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車 - KHK(小原歯車工業)

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車材質S45C内容量1個
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83337505SS2-22S1220.290.12~0.2620
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
83337514SS2.5-66S2663.870.14~0.2825
13,230
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
83337530SS1-60CS1K600.270.08~0.1810
2,220
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337539SS1.5-16BS1T160.0670.10~0.2215
990
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
83337548SS3-34S1342.410.14~0.3230
7,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
83337557SS0.5-28AS1T280.0110~0.105
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337566SS1.5-28AS1K280.220.10~0.2215
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337575SS5-28S1287.620.20~0.4450
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
83337584SS0.8-45AS1T450.0980~0.108
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337609SS2.5-38S1381.660.14~0.2825
5,370
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
83337618SS0.5-18AS3T180.00760~0.105
1,020
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337627SS0.5-50BS1T500.0370~0.105
1,310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337636SS1-68S1680.370.08~0.1810
2,140
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337645SS1.5-95S1952.070.10~0.2215
7,390
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337654SS1-17S3170.050.08~0.1810
830
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337670SS2-85S2853.090.12~0.2620
11,240
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
83337679SS1.5-26AS1K260.180.10~0.2215
1,680
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
83337688SS3-35S1352.520.14~0.3230
7,160
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
83337697SS5-20S1203.90.20~0.4450
10,880
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
83337706SS1-62S1620.320.08~0.1810
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
83337715SS2.5-35S1351.490.14~0.2825
4,350
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
83337724SS6-27S12712.40.22~0.4860
27,180
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337740SS1-45BS1K450.190.08~0.1810
1,620
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337749SS6-24S1249.730.22~0.4860
22,130
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
83337758SS1.5-14BS1T140.0460.10~0.2215
920
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
83337767SS1-25BS1T250.0540.08~0.1810
960
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337776SS0.5-24AS3T240.0140~0.105
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337785SS0.5-24BS3T240.0130~0.105
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337794SS0.8-30AS1T300.0450~0.108
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337810SS0.8-30CS1T300.0410~0.108
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337819SS0.5-54AS1T540.0470~0.105
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337828SS0.5-120AS1T1200.140~0.105
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337837SS1-100S11000.70.08~0.1810
3,730
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
83337846SS6-15S1153.50.22~0.4860
11,270
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
83337855SS2-76S17630.12~0.2620
9,190
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
83337864SS2-64S1642.20.12~0.2620
7,110
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
83337880SS1-55S1550.250.08~0.1810
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337889SS2-24S1240.350.12~0.2620
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
83337898SS0.5-15AS3T150.00560~0.105
940
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
83337907SS1.5-28S1280.230.10~0.2215
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
83337916SS2.5-17S1170.320.14~0.2825
1,640
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
83337934SS2-65S1652.260.12~0.2620
7,140
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
83337950SS1.5-88S1881.80.10~0.2215
6,390
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
83337959SS3-27S1271.490.14~0.3230
4,410
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
83337968SS5-38S13812.60.20~0.4450
30,790
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
83337977SS0.5-22AS3T220.0120~0.105
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
83337986SS0.8-15AS3T150.0190~0.108
1,140
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
83337995SS0.5-30BS1T300.0120~0.105
1,290
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83338004SS0.8-20AS1T200.0180~0.108
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
83338020SS0.8-20BS1T200.0170~0.108
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする