KHK(小原歯車工業)
KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
ボス長さ(mm)
F:8
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83362924
SSY1-40A
S1T
40
0.091
0.08~0.18
6
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83362940
SSY1-56
S1
56
0.15
0.08~0.18
6
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83362967
SSY0.8-50A
S1T
50
0.067
0~0.10
4
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83362976
SSY1-30B
S1T
30
0.057
0.08~0.18
6
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83362985
SSY1-110
S1
110
0.56
0.08~0.18
6
¥
3,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83362994
SSY1-18
S1
18
0.019
0.08~0.18
6
¥
830
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
83363019
SSY1-20B
S1T
20
0.021
0.08~0.18
6
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363028
SSY1-20A
S1T
20
0.024
0.08~0.18
6
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363037
SSY0.8-25
S1
25
0.022
0~0.10
4
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363046
SSY1-28A
S1T
28
0.038
0.08~0.18
6
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363055
SSY1-100
S1
100
0.48
0.08~0.18
6
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
83363064
SSY1-72
S1
72
0.25
0.08~0.18
6
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
83363080
SSY1-14
S1
14
0.011
0.08~0.18
6
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
83363089
SSY1-16
S1
16
0.015
0.08~0.18
6
¥
830
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
83363098
SSY1-14A
S1T
14
0.011
0.08~0.18
6
¥
1,020
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363107
SSY1-16A
S1T
16
0.014
0.08~0.18
6
¥
1,020
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363116
SSY1-24A
S1T
24
0.03
0.08~0.18
6
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363125
SSY1-50
S1
50
0.13
0.08~0.18
6
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
83363134
SSY0.8-20
S1
20
0.013
0~0.10
4
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363159
SSY1-28
S1
28
0.039
0.08~0.18
6
¥
870
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363177
SSY1-12A
S1T
12
0.007
0.08~0.18
6
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83363186
SSY0.8-40
S1
40
0.054
0~0.10
4
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363204
SSY1-18A
S1T
18
0.018
0.08~0.18
6
¥
1,030
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
83363220
SSY0.8-50
S1
50
0.068
0~0.10
4
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363229
SSY1-24
S1
24
0.031
0.08~0.18
6
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363238
SSY1-25
S1
25
0.033
0.08~0.18
6
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
83363247
SSY1-35A
S1T
35
0.069
0.08~0.18
6
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363256
SSY1-120A
S1K
120
0.58
0.08~0.18
6
¥
4,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363265
SSY1-32
S1
32
0.066
0.08~0.18
6
¥
940
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
返品不可
83363274
SSY1-64
S1
64
0.21
0.08~0.18
6
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
83363290
SSY1-35
S1
35
0.073
0.08~0.18
6
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
返品不可
83362949
SSY1-65
S1
65
0.21
0.08~0.18
6
¥
1,590
取扱い終了
返品不可
83362958
SSY1-60A
S1K
60
0.18
0.08~0.18
6
¥
1,880
取扱い終了
返品不可
83363010
SSY0.8-40A
S1T
40
0.053
0~0.10
4
¥
1,180
取扱い終了
返品不可
83363150
SSY1-95
S1
95
0.4
0.08~0.18
6
¥
2,570
取扱い終了
返品不可
83363168
SSY1-48A
S1T
48
0.12
0.08~0.18
6
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
83363195
SSY1-96
S1
96
0.41
0.08~0.18
6
¥
2,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください