KHK(小原歯車工業)
KHK CP平歯車
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
移動距離(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83411057
SSCPG10-40
40
3.59
CP10
小歯車1回転:400
0.05~0.21
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83411075
SSCPG5-25
25
0.22
CP5
小歯車1回転:125
0.04~0.19
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411100
SSCPG10-25
25
1.49
CP10
小歯車1回転:250
0.05~0.21
¥
10,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
83411118
SSCPG20-30
30
17.2
CP20
小歯車1回転:600
0.05~0.22
¥
56,220
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411136
SSCPG15-30
30
8.04
CP15
小歯車1回転:450
0.05~0.22
¥
33,830
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411154
SSCPG20-25
25
12
CP20
小歯車1回転:500
0.05~0.22
¥
43,910
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411215
SSCPG15-25
25
5.76
CP15
小歯車1回転:375
0.05~0.22
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411179
SSCPG15-20
20
3.45
CP15
小歯車1回転:300
0.05~0.22
¥
17,680
取扱い終了
返品不可
83411197
SSCPG20-20
20
7.5
CP20
小歯車1回転:400
0.05~0.22
¥
30,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください