KHK(小原歯車工業)
KHK CP平歯車
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
移動距離(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83411380
SUSCP5-20
20
0.14
CP5
小歯車1回転:100
0.09~0.27
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411398
SUSCP5-30
30
0.32
CP5
小歯車1回転:150
0.09~0.27
¥
5,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411416
SUSCP5-25
25
0.22
CP5
小歯車1回転:125
0.09~0.27
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411434
SUSCP10-20
20
0.98
CP10
小歯車1回転:200
0.14~0.37
¥
11,290
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411477
SUSCP10-30
30
2.24
CP10
小歯車1回転:300
0.14~0.37
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411459
SUSCP10-25
25
1.48
CP10
小歯車1回転:250
0.14~0.37
¥
14,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください