KHK(小原歯車工業)
KHK CP平歯車
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
内容量
1個
全7種類を絞り込む
歯数
20
25
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
移動距離(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83411240
SSCP15-25
25
5.76
CP15
小歯車1回転:375
0.20~0.47
¥
15,970
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411258
SSCP2.5-30
30
0.054
CP2.5
小歯車1回転:75
0~0.14
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83411276
SSCP15-20
20
3.52
CP15
小歯車1回転:300
0.20~0.47
¥
9,990
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
返品不可
83411294
SSCP20-20
20
7.5
CP20
小歯車1回転:400
0.22~0.54
¥
19,870
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411319
SSCP15-30
30
8.04
CP15
小歯車1回転:450
0.20~0.47
¥
20,510
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
83411337
SSCP20-25
25
12
CP20
小歯車1回転:500
0.22~0.54
¥
28,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411355
SSCP20-30
30
17.2
CP20
小歯車1回転:600
0.22~0.54
¥
38,410
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください