曜日別特売

KHK CP平歯車

KHK CP平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車 - KHK(小原歯車工業)

・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。

種別平歯車材質S45C形状S7内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
軸径
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83410987SSCPGS10-20202.64CP10・(右)A:40.2・(左)A':40.2・(右)F:150・(左)F':40
26,810
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411005SSCPGS5-15150.34CP5・(右)A:19.2・(左)A':19.2・(右)F:100・(左)F':25
7,280
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411014SSCPGS10-10100.97CP10・(右)A:25.2・(左)A':25.2・(右)F:150・(左)F':40
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411030SSCPGS5-20200.66CP5・(右)A:27.2・(左)A':27.2・(右)F:100・(左)F':25
9,990
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411039SSCPGS10-15151.87CP10・(右)A:35.2・(左)A':35.2・(右)F:150・(左)F':40
18,390
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83410996SSCPGS5-25250.85CP5・(右)A:30.2・(左)A':30.2・(右)F:100・(左)F':25
11,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする