曜日別特売

KHK BSS平歯車

KHK BSS平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車 - KHK(小原歯車工業)

・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。

種別平歯車材質黄銅内容量1個
全24種類を絞り込む
歯数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83397066BSS0.5-24BS1T240.00630~0.103
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397075BSS0.5-30CS1T300.00920~0.103
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397084BSS0.5-30BS1T300.00990~0.103
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397100BSS0.5-30AS1T300.010~0.103
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397109BSS1-16BS1T160.0150.08~0.186
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397118BSS0.5-38AS1T380.0180~0.103
1,410
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
83397127BSS1-18BS1T180.0210.08~0.186
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
83397136BSS0.8-25S1250.0240~0.104
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397145BSS1-40AS1T400.10.08~0.186
3,010
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397154BSS0.5-25S1250.00770~0.103
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397170BSS0.5-15AS3T150.00540~0.103
930
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397179BSS0.5-50AS1T500.0330~0.103
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397188BSS0.5-40S1400.020~0.103
1,470
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
83397197BSS0.8-30S1300.0340~0.104
1,520
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397206BSS0.5-20AS3T200.00980~0.103
1,090
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397215BSS1-20CS1T200.0260.08~0.186
1,590
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397224BSS1-30BS1T300.0650.08~0.186
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
83397240BSS0.8-20S1200.0140~0.104
1,110
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397249BSS0.8-30AS1T300.0350~0.104
1,530
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397258BSS0.5-20S1200.00430~0.103
990
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397267BSS0.5-30S1300.0110~0.103
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397276BSS0.5-22AS1T220.00540~0.103
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397285BSS0.8-24BS1T240.0210~0.104
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397294BSS0.8-40S1400.0460~0.104
1,970
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする