KHK 融着歯車

KHK 融着歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車 - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車内容量1個
869件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
ねじ穴
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83375926NSU1.5-36J10MC602STS1Kサイズ:M40~0.4015
20,930
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376154NSU2.5-32J20MC602STS1Kサイズ:M50~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376170NSU2.5-32J18MC602STS1Kサイズ:M50~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376179NSU2.5-32J19MC602STS1Kサイズ:M50~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376188NSU2.5-32J15MC602STS1Kサイズ:M50~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376197NSU2.5-32J14MC602STS1Kサイズ:M50~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376206NSU2.5-32J16MC602STS1Kサイズ:M50~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376215NSU2.5-32J17MC602STS1Kサイズ:M50~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376224NSU2.5-32J22MC602STS1Kサイズ:M50~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376240NSU2.5-32J25MC602STS1Kサイズ:M60~0.4625
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376258NSU1.5-30J14MC602STS1Kサイズ:M50~0.3815
19,110
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376267NSU1.5-30J15MC602STS1Kサイズ:M50~0.3815
19,110
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376276NSU1.5-30J16MC602STS1Kサイズ:M50~0.3815
19,110
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376285NSU1.5-30J17MC602STS1Kサイズ:M50~0.3815
19,110
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376294NSU1.5-30J12MC602STS1Kサイズ:M40~0.3815
19,110
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376310NSU1.5-50J17MC602STS1Kサイズ:M50~0.4015
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376319NSU1.5-50J14MC602STS1Kサイズ:M50~0.4015
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376328NSU1.5-50J15MC602STS1Kサイズ:M50~0.4015
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376337NSU1.5-50J22MC602STS1Kサイズ:M50~0.4015
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376346NSU1.5-50J18MC602STS1Kサイズ:M50~0.4015
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376355NSU1.5-50J16MC602STS1Kサイズ:M50~0.4015
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376364NSU1.5-50J19MC602STS1Kサイズ:M50~0.4015
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376380NSU1.5-50J20MC602STS1Kサイズ:M50~0.4015
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376389NSU1-100J10MC602STS1Kサイズ:M40~0.3610
29,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376398NSU2-28J10MC602STS1Kサイズ:M40~0.4420
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376407NSU2-50J17MC602STS1Kサイズ:M50~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376416NSU2-50J25MC602STS1Kサイズ:M60~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376425NSU2-50J30MC602STS1Kサイズ:M60~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376434NSU2-50J18MC602STS1Kサイズ:M50~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376450NSU2-50J28MC602STS1Kサイズ:M60~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376459NSU2-50J35MC602STS1Kサイズ:M80~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376468NSU2-50J20MC602STS1Kサイズ:M50~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376477NSU2-50J32MC602STS1Kサイズ:M80~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376486NSU2-50J16MC602STS1Kサイズ:M50~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376495NSU2-50J19MC602STS1Kサイズ:M50~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376504NSU2-50J22MC602STS1Kサイズ:M50~0.4420
33,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376520NSU1.5-35J10MC602STS1Kサイズ:M40~0.4015
20,210
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376599NSU1-80J15MC602STS1Kサイズ:M50~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376608NSU1-80J16MC602STS1Kサイズ:M50~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376617NSU1-80J20MC602STS1Kサイズ:M50~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376626NSU1-80J22MC602STS1Kサイズ:M50~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376635NSU1-80J12MC602STS1Kサイズ:M40~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376644NSU1-80J14MC602STS1Kサイズ:M50~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376660NSU1-80J19MC602STS1Kサイズ:M50~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376669NSU1-80J17MC602STS1Kサイズ:M50~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376678NSU1-80J18MC602STS1Kサイズ:M50~0.3610
25,860
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376687NSU3-44J22MC602STS1Kサイズ:M50~0.5630
52,690
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376696NSU3-44J25MC602STS1Kサイズ:M60~0.5630
52,690
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376705NSU3-44J30MC602STS1Kサイズ:M60~0.5630
52,690
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83376714NSU3-44J32MC602STS1Kサイズ:M80~0.5630
52,690
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする