KHK(小原歯車工業)
KHK成形平歯車
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
形状
S9
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
ボス径(Φmm)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83396960
DS0.8-16
16
0.84
・1B:8・2B':6
0~0.48
4
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
返品不可
83396969
DS1-28
28
4.39
・1B:11.7・2B':9
0~0.60
6
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83396978
DS0.5-70
70
3.71
・1B:14・2B':10
0~0.30
3
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
返品不可
83396987
DS1-32
32
5.86
・1B:14・2B':12
0~0.60
6
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
83397005
DS1-64
64
19.4
・1B:18・2B':15.6
0~0.60
6
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83397014
DS1-50
50
12.6
・1B:16・2B':14
0~0.60
6
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
83396996
DS0.8-50
50
5.6
・1B:14.5・2B':11.7
0~0.48
4
¥
390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください