KHK(小原歯車工業)
KHK成形平歯車
成形平歯車・成形マイタ・成形かさ歯車を中間歯車 (軸受メタル圧入) および成形歯車の内径より小さい径でご使用の場合に標準ブッシュを圧入してご使用ください。
種別
平歯車
材質
オイルレスメタル銅系
形状
T8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
長さL(mm)
内径d(Φmm)
製品形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83397030
BB50812
(+0.02/-0.01):8
(0/-0.3):12
(+0.02/0):5
使用製品例成形平歯車:DS1
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397039
BB40612
(+0.02/-0.01):6
(0/-0.3):12
(+0.02/0):4
・使用製品例成形かさ歯車:DB1・使用製品例成形平歯車:DS1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397048
BB30507
(+0.02/-0.01):5
(0/-0.3):7
(+0.02/0):3
・使用製品例成形かさ歯車:DB0.8・使用製品例成形マイタ:DM0.8・使用製品例成形平歯車:DS0.5
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83397057
BB40609
(+0.02/-0.01):6
(0/-0.3):9
(+0.02/0):4
・使用製品例成形マイタ:DM1・使用製品例成形平歯車:DS0.8
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください