KHK(小原歯車工業)
KHK軸付平歯車
・SS平歯車の少数歯数品(歯数10~13枚)を軸付タイプで用意しました。
種別
平歯車
材質
S45C
内容量
1個
全8種類を絞り込む
歯数
10
11
12
13
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
軸径
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83429230
SSS1.5-12
SB
12
0.17
・(右)A:13.7・(左)A':13.7
・(右)F:100・(左)F':25
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83429248
SSS1.5-10
SB
10
0.14
・(右)A:12.2・(左)A':12.2
・(右)F:100・(左)F':25
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429266
SSS1-10
SA
10
0.077
(右)A:12
(右)F:78
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429275
SSS1-13
SA
13
0.12
(右)A:15
(右)F:78
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429284
SSS1.5-13
SB
13
0.21
・(右)A:15.2・(左)A':15.2
・(右)F:100・(左)F':25
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83429300
SSS1-12
SA
12
0.1
(右)A:14
(右)F:78
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83429239
SSS1-11
SA
11
0.09
(右)A:13
(右)F:78
¥
1,890
取扱い終了
返品不可
83429257
SSS1.5-11
SB
11
0.17
・(右)A:13.7・(左)A':13.7
・(右)F:100・(左)F':25
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください