KHK(小原歯車工業)
KHK テーパ歯車
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別
平歯車
材質
SCM440
形状
ST
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
歯幅(mm)
ピッチ(mm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83412378
KTSCP10-25
25
1.71
・基準H:30・調整I:6
CP10
3.1831
¥
8,530
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412414
KTSCP10-20
20
1.13
・基準H:30・調整I:6
CP10
3.1831
¥
6,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412439
KTSCP5-40
40
0.61
・基準H:15・調整I:3
CP5
1.5915
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412457
KTSCP5-20
20
0.16
・基準H:15・調整I:3
CP5
1.5915
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412475
KTSCP10-30
30
2.58
・基準H:30・調整I:6
CP10
3.1831
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412500
KTSCP5-30
30
0.37
・基準H:15・調整I:3
CP5
1.5915
¥
4,390
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412396
KTSCP5-25
25
0.25
・基準H:15・調整I:3
CP5
1.5915
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
83412518
KTSCP10-40
40
4.25
・基準H:30・調整I:6
CP10
3.1831
¥
15,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください