KHK 歯研平歯車

KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車材質SCM415内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83324695MSGB1.5-25S1250.140.08~0.1615
6,950
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324704MSGA1.5-50S1500.570.08~0.1615
12,360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324720MSGB1.5-50S1500.540.08~0.1615
12,360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324729MSGB2.5-20S1200.390.10~0.2025
8,570
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
83324738MSGA2-60S1601.840.10~0.2020
19,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324747MSGB2.5-25S1250.60.10~0.2025
10,080
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324756MSGA1.5-80S1801.390.08~0.1615
21,710
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324765MSGB1.5-80S1801.360.08~0.1615
21,710
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324774MSGB1.5-18S1180.0740.08~0.1615
5,630
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324790MSGA1.5-18S1180.080.08~0.1615
5,630
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324799MSGA1-25S1250.0410.08~0.1610
6,250
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324808MSGB1-25S1250.0370.08~0.1610
6,250
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324817MSGB1.5-36S1360.280.08~0.1615
9,350
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324826MSGA1-50S1500.180.08~0.1610
9,740
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324835MSGB1-40S1400.10.08~0.1610
8,580
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324844MSGA2-35S1350.640.10~0.2020
10,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324869MSGA2-25S1250.330.10~0.2020
8,210
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324878MSGB2-25S1250.310.10~0.2020
8,210
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324887MSGB3-15S1150.350.10~0.2030
7,830
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324896MSGA3-15S1150.40.10~0.2030
7,830
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324905MSGA1.5-15S1150.050.08~0.1615
5,460
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324914MSGA1.5-40S1400.370.08~0.1615
10,160
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324930MSGB4-15S1150.830.10~0.2040
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324939MSGA1-30S1300.0650.08~0.1610
7,090
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324948MSGB1-30S1300.0610.08~0.1610
7,090
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324957MSGB4-25S1252.440.10~0.2040
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324966MSGA4-25S1252.560.10~0.2040
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324975MSGA1-18S1180.020.08~0.1610
5,290
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83324984MSGB1-48S1480.150.08~0.1610
9,440
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
83325000MSGA1-48S1480.160.08~0.1610
9,440
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325009MSGB2.5-24S1240.560.10~0.2025
9,890
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325018MSGB1-24S1240.0340.08~0.1610
6,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325027MSGB1-60S1600.270.08~0.1610
11,020
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325036MSGA1-70S1700.370.08~0.1610
12,780
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325045MSGB2-30S1300.450.10~0.2020
9,490
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325054MSGB2-15S1150.10.10~0.2020
5,710
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325070MSGB2-24S1240.30.10~0.2020
7,950
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325079MSGB1.5-24S1240.130.08~0.1615
6,790
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325088MSGB4-50S2508.370.10~0.2040
52,360
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325097MSGA1-80S1800.470.08~0.1610
14,420
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325106MSGA3-30S1301.60.10~0.2030
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325115MSGB3-30S1301.480.10~0.2030
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325124MSGA1-20S1200.0270.08~0.1610
5,550
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325140MSGB1-20S1200.0230.08~0.1610
5,550
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325149MSGA2-18S1180.190.10~0.2020
6,460
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325158MSGB2-18S1180.170.10~0.2020
6,460
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325167MSGA1-100S11000.690.08~0.1610
18,350
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325185MSGB3-20S1200.670.10~0.2030
9,950
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325194MSGA2-20S1200.220.10~0.2020
6,890
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
83325210MSGB2-20S1200.20.10~0.2020
6,890
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする