曜日別特売

KHK ステン平歯車

KHK ステン平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車 - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車材質ステンレス内容量1個
全64種類を絞り込む
歯数
64種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83363667SUS1-15S3150.0370.08~0.1810
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
83363676SUS3-28S1281.770.14~0.3230
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
83363685SUS2.5-18S1180.410.14~0.2825
6,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363694SUSA3-32S5321.620.14~0.3230
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363710SUS1.5-56S1560.880.10~0.2215
10,850
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
83363719SUSA3-40S5402.530.14~0.3230
20,160
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363737SUS1-48S1480.20.08~0.1810
4,280
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363746SUSA2-48S5481.10.12~0.2620
11,260
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363755SUS2.5-25S1250.810.14~0.2825
9,340
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363764SUS3-18S1180.660.14~0.3230
8,980
8,498
9,348(税込)
当日出荷
返品不可
83363798SUS1-50S1500.220.08~0.1810
4,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
83363816SUSA2.5-36S5361.210.14~0.2825
10,970
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
83363825SUS2-30S1300.650.12~0.2620
7,140
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
83363834SUSA2.5-40S5401.470.14~0.2825
13,520
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
83363868SUSA2.5-64S5643.860.14~0.2825
30,190
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
83363877SUSA2.5-50S5502.330.14~0.2825
20,510
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363886SUS2.5-28S1281.090.14~0.2825
11,420
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
83363895SUSA2.5-48S5482.140.14~0.2825
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363904SUS3-22S1221.090.14~0.3230
11,460
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
83363920SUS3-15S1150.460.14~0.3230
6,830
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
83363929SUS1.5-42S1420.510.10~0.2215
7,240
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
83363938SUS1.5-35S1350.390.10~0.2215
5,740
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363947SUSA2-45S5450.960.12~0.2620
8,780
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
83363965SUSA2.5-32S5320.950.14~0.2825
9,170
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
83363974SUSA2-42S5420.840.12~0.2620
8,020
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
83363990SUS1.5-64S1641.120.10~0.2215
12,950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363999SUS1-56S1560.280.08~0.1810
4,980
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364026SUS2.5-16S1160.30.14~0.2825
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364044SUS1-70S1700.440.08~0.1810
6,520
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
83364060SUS1.5-55S1550.860.10~0.2215
10,770
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364069SUSA2-36S5360.610.12~0.2620
6,560
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364087SUSA4-50S5509.580.18~0.3840
70,670
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364105SUSA4-40S5406.050.18~0.3840
44,110
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364114SUS1.5-100S11002.580.10~0.2215
30,330
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
83364130SUSA2.5-60S5603.380.14~0.2825
27,340
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
83364139SUSA3-50S5504.020.14~0.3230
30,650
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364148SUS1.5-70S1701.390.10~0.2215
15,520
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
83364157SUSA3-35S5351.950.14~0.3230
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364166SUSA2.5-42S5421.630.14~0.2825
15,640
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364175SUSA3-36S5362.070.14~0.3230
17,190
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364184SUSA2-55S5551.450.12~0.2620
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364200SUSA3-60S5605.840.14~0.3230
42,140
39,980
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
83364218SUSA2-70S5702.370.12~0.2620
19,610
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
83364227SUS3-25S1251.350.14~0.3230
14,220
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
83364236SUS4-20S1202.060.18~0.3840
19,620
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364245SUS4-15S1151.030.18~0.3840
12,890
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364270SUSA3-45S5453.230.14~0.3230
26,020
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364288SUS4-25S1253.370.18~0.3840
28,250
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83364297SUS4-30S1304.90.18~0.3840
38,230
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83363728SUS1.5-90S1902.180.10~0.2215
22,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする