KHK(小原歯車工業)
KHK マイタ
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数比
1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83415817
MM5-25
25
3.41
0.14~0.34
100
・曲げ強さ:42.1・歯面強さ:33.6
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
83415835
MM2.5-30
30
0.76
0.07~0.17
60
・曲げ強さ:7.11・歯面強さ:6.27
¥
6,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415860
MM3-25
25
0.81
0.08~0.18
65
・曲げ強さ:9.66・歯面強さ:7.49
¥
6,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
83415878
MM3-30
30
1.32
0.08~0.18
70
・曲げ強さ:13.2・歯面強さ:11.7
¥
9,010
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415896
MM5-20
20
2.15
0.14~0.34
80
・曲げ強さ:26.1・歯面強さ:17.8
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415914
MM4-30
30
3.09
0.12~0.27
100
・曲げ強さ:29.9・歯面強さ:27.1
¥
16,790
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415939
MM2-30
30
0.37
0.06~0.16
45
・曲げ強さ:3.64・歯面強さ:3.17
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415957
MM5-30
30
6.47
0.14~0.34
130
・曲げ強さ:56.9・歯面強さ:52.3
¥
28,910
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください