KHK(小原歯車工業)
KHK マイタ
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質
S45C
歯数比
1
内容量
1個
全10種類を絞り込む
歯数
16
20
25
30
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83416000
SM6-20
B3
20
3.68
0.16~0.36
100
¥
14,230
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
83416054
SM3-20
B3
20
0.53
0.08~0.18
50
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
83416079
SM6-25
B3
25
6.03
0.16~0.36
120
¥
21,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
83416106
SM2.5-16
B2
16
0.14
0.07~0.17
34
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83416185
SM1.25-20
B3
20
0.036
0.04~0.14
22
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
83416210
SM1.25-30
B3
30
0.12
0.04~0.14
30
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
83416036
SM5-20
B3
20
2.15
0.14~0.34
80
¥
9,160
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
83416228
SM5-30
B3
30
6.47
0.14~0.34
130
¥
20,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
83415975
SM5-16
B2
16
1.03
0.14~0.34
70
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
83416018
SM4-16
B2
16
0.49
0.12~0.27
55
¥
2,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください