SM4-16 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM4-16 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416018
SM4-16 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416018
SM4-16 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416018

KHK マイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール(m)4歯数16注文コード83416018品番SM4-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,820

・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。

材質S45C形状B2歯数16質量(kg)0.49バックラッシ(mm)0.12~0.27ボス径B(Φmm)55許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.13・歯面強さ:0.29歯先円直径D(Φmm)69.66組立距離E(mm)50全長F(mm)28歯先距離G(mm)20.83穴長さI(mm)28歯幅J(mm)14穴径(mm)AH7:16モジュール(m)4基準円直径C(Φmm)64歯数比1ボス長さ(mm)H:13.5許容トルク・曲げ強さ(N・m)30.7許容トルク・歯面強さ(N・m)2.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする