KHK かさ歯車

KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

種別かさ歯車材質MC901内容量1個
全25種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83420857PB1.5-4515B4450.04100~0.25
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
83420875PB1.25-2040B3200.006880~0.24
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
83420936PB2-4515B4450.12120~0.26
5,870
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
83420954PB2-3020B4300.039100~0.26
3,370
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421015PB1.5-1545B3150.006180~0.25
1,710
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
83421058PB2-2030B3200.024100~0.26
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421137PB1.5-3020B4300.018100~0.25
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421155PB1.5-2030B3200.009380~0.25
1,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421198PB1-2040B3200.002960~0.23
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
83421216PB1.5-2040B3200.01380~0.25
1,930
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
83421234PB2-1545B3150.014100~0.26
2,140
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421259PB1.5-4020B4400.039100~0.25
3,450
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
83421295PB1.25-4020B4400.021100~0.24
2,910
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
83420814PB2.5-2030B3200.042120~0.27
2,900
取扱い終了
返品不可
83420839PB2.5-3020B4300.081150~0.27
4,500
取扱い終了
返品不可
83420900PB3-3020B4300.14150~0.28
6,460
取扱い終了
返品不可
83420918PB2.5-4515B4450.2150~0.27
8,380
取扱い終了
返品不可
83420979PB3-4020B4400.25200~0.28
10,660
取扱い終了
返品不可
83420997PB3-1545B3150.05150~0.28
3,090
取扱い終了
返品不可
83421040PB2.5-2040B3200.06120~0.27
3,280
取扱い終了
返品不可
83421076PB2.5-1545B3150.028120~0.27
2,390
取扱い終了
返品不可
83421094PB3-2030B3200.082150~0.28
4,220
取扱い終了
返品不可
83421119PB2.5-4020B4400.16150~0.27
7,330
取扱い終了
返品不可
83421180PB3-4515B4450.35200~0.28
11,470
取扱い終了
返品不可
83421277PB3-2040B3200.1160~0.28
4,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする