曜日別特売

KHK かさ歯車

KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車材質S45C内容量1個
全45種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83417375SBS1.5-6015RB4600.7120.05~0.15
12,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417400SBS2-1845LB3180.15100.06~0.16
3,490
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417418SBS2.5-2040LB3200.4120.07~0.17
4,970
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
83417436SBS2.5-3020RB4300.55150.07~0.17
7,140
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
83417454SBS4-3618RB4362.65200.12~0.27
19,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417479SBS2.5-1545LB3150.19120.07~0.17
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417497SBS4-3020RB4301.9200.12~0.27
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417515SBS1.5-1560LB3150.04280.05~0.15
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417540SBS2.5-2030LB3200.28120.07~0.17
4,670
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
83417558SBS5-1845LB3181.94220.14~0.34
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417576SBS2-4515RB4450.6120.06~0.16
8,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
返品不可
83417594SBS4-1836LB3181.03200.12~0.27
9,450
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417619SBS2.5-4518RB4451.23150.07~0.17
12,220
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417637SBS1-4020RB4400.06880.03~0.13
3,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
83417655SBS2.5-1560LB3150.2120.07~0.17
4,390
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417680SBS2-6015RB4601.59150.06~0.16
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417698SBS2-1560LB3150.1100.06~0.16
4,150
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417716SBS3-1845LB3180.45160.08~0.18
5,660
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417734SBS2.5-4515RB4451.21150.07~0.17
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417759SBS3-1560LB3150.35150.08~0.18
4,860
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417777SBS2-3020RB4300.26120.06~0.16
4,970
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417795SBS2-4518RB4450.65120.06~0.16
8,530
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417820SBS2.5-4020RB4401.06150.07~0.17
10,350
9,798
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
83417856SBS4-1845LB3181200.12~0.27
11,080
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417874SBS2.5-1845LB3180.28120.07~0.17
4,380
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417899SBS4-4515RB5454.04200.12~0.27
30,860
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417935SBS4-1545LB3150.76160.12~0.27
9,640
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417960SBS3-1545LB3150.34150.08~0.18
4,720
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417978SBS3-4518RB4452.05200.08~0.18
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417996SBS4-2030LB3201.05200.12~0.27
10,020
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418014SBS4-4020RB4403.33200.12~0.27
27,810
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418039SBS2-2030LB3200.13100.06~0.16
3,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
83418057SBS5-2040LB3202.61220.14~0.34
21,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418075SBS4-4518RB4454.62250.12~0.27
34,950
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418100SBS5-4020RB5405.67250.14~0.34
41,530
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418118SBS3-6015RB4605.38200.08~0.18
35,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418136SBS5-2030LB3202.29220.14~0.34
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418154SBS4-2040LB3201.46200.12~0.27
13,140
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
83418179SBS5-1545LB3151.44200.14~0.34
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418197SBS2.5-6015RB4603.13200.07~0.17
24,790
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418215SBS5-3020RB4304.11250.14~0.34
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418240SBS5-4518RB4458.11300.14~0.34
55,670
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83418258SBS5-4515RB5456.08300.14~0.34
45,390
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83417838SBS2.5-1836LB3180.27120.07~0.17
4,060
取扱い終了
返品不可
83417917SBS2.5-3618RB4360.72150.07~0.17
7,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする