KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
歯数比
2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83416779
MBSG4-2040L
B3
20
1.2
0.09~0.15
70
¥
34,280
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416797
MBSG2-2040L
B3
20
0.18
0.04~0.10
35
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416815
MBSG2-4020R
B4
40
0.57
0.04~0.10
45
¥
20,380
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416840
MBSG3-4020R
B4
40
1.64
0.06~0.12
65
¥
33,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416858
MBSG2.5-4020R
B4
40
1.01
0.05~0.11
55
¥
28,150
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416876
MBSG2.5-2040L
B3
20
0.31
0.05~0.11
43
¥
14,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416894
MBSG3-2040L
B3
20
0.56
0.06~0.12
52
¥
17,530
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416919
MBSG4-4020R
B4
40
3.55
0.09~0.15
80
¥
74,620
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください