KHK(小原歯車工業)
KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
歯数比
1
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
ねじ穴
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83415354
SMB3-30
BK
30
1.25
サイズ:M8
0.08~0.18
¥
7,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
83415379
SMA4-25
BK
25
1.59
サイズ:M8
0.12~0.27
¥
10,010
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
返品不可
83415397
SMB4-25
BK
25
1.68
サイズ:M8
0.12~0.27
¥
10,010
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415415
SMB2.5-20
BK
20
0.26
サイズ:M6
0.07~0.17
¥
3,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
83415440
SMB3-20
BK
20
0.44
サイズ:M8
0.08~0.18
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
83415458
SMA5-25
BK
25
2.86
サイズ:M8
0.14~0.34
¥
16,590
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
83415476
SMA1.5-20
BT
20
0.069
サイズ:M4
0.05~0.15
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
83415494
SMB5-20
BK
20
2.04
サイズ:M8
0.14~0.34
¥
11,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415519
SMA5-20
BK
20
1.8
サイズ:M8
0.14~0.34
¥
11,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
83415537
SMC5-20
BK
20
1.93
サイズ:M8
0.14~0.34
¥
11,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
83415555
SMB1.5-20
BK
20
0.06
サイズ:M5
0.05~0.15
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
83415580
SMA1-30
BK
30
0.047
サイズ:M5
0.03~0.13
¥
2,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
83415598
SMA1-25
BT
25
0.029
サイズ:M4
0.03~0.13
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415616
SMB2-30
BK
30
0.35
サイズ:M5
0.06~0.16
¥
3,970
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415634
SMA3-30
BK
30
1.15
サイズ:M8
0.08~0.18
¥
7,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
83415659
SMA2-20
BK
20
0.14
サイズ:M5
0.06~0.16
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
83415677
SMA4-30
BK
30
2.81
サイズ:M8
0.12~0.27
¥
14,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
83415695
SMA1-20
BT
20
0.016
サイズ:M4
0.03~0.13
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
83415720
SMB1-20
BT
20
0.014
サイズ:M4
0.03~0.13
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
83415738
SMB2.5-25
BK
25
0.4
サイズ:M6
0.07~0.17
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415756
SMB4-30
BK
30
3.03
サイズ:M8
0.12~0.27
¥
14,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415774
SMB2.5-30
BK
30
0.73
サイズ:M6
0.07~0.17
¥
5,720
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415799
SMA5-30
BK
30
5.56
サイズ:M10
0.14~0.34
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください