KHK(小原歯車工業)
KHK 焼結マイタ
・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。
材質
焼結合金
形状
B1
歯数
20
歯数比
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
基準円直径(Φmm)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83416246
LM1-20
20.7
20
0~0.18
16
・曲げ強さ:0.042・歯面強さ:0.0051
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83416264
LM1.5-20
78.6
30
0~0.22
26
・曲げ強さ:0.15・歯面強さ:0.019
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416289
LM0.8-20
9.67
16
0~0.16
12
・曲げ強さ:0.022・歯面強さ:0.0027
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416307
LM1.25-20
38.8
25
0~0.20
22
・曲げ強さ:0.083・歯面強さ:0.01
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください