KHK成形カサ歯車

KHK成形カサ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK成形カサ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK成形カサ歯車 - KHK(小原歯車工業)

・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。

種別かさ歯車材質ポリアセタール形状B9歯数40質量(g)6.26穴径A(Φmm)5基準円直径(Φmm)32バックラッシ(mm)0~0.48ボス径B(Φmm)15許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093歯先円直径D(Φmm)32.47組立距離E(mm)18全長F(mm)11.91歯先距離G(mm)10.47穴長さI(mm)10歯幅J(mm)3.5モジュール(m)0.8歯数比2ボス長さ(mm)H:6おさえ面径(Φmm)K:24.17許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83420376DB0.8-4020
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする