曜日別特売

KHK 歯研かさ歯車

KHK 歯研かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)

・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

内容量1個
全24種類を絞り込む
形状
歯数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
タイプ
歯幅
基準円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83425985KSP040001GULB20マイタ940
45,420
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83425994KSP040001GURB20マイタ940
45,420
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426010KSP078001GURB22マイタ1877
57,180
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426019KSP078001GULB22マイタ1877
57,180
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426028KSP031001GURA20マイタ730
40,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426037KSP031001GULA20マイタ730
40,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426046KSP132001GURC26マイタ29130
85,770
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426055KSP132001GULC26マイタ29130
85,770
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426064KSP105001GURC23マイタ25103.5
69,680
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426080KSP105001GULC23マイタ25103.5
69,680
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426089KSP157001GURC28マイタ34154
106,080
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426098KSP157001GULC28マイタ34154
106,080
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426107KSP184001GULC30マイタ38180
125,930
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426116KSP184001GURC30マイタ38180
125,930
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426195KSP0741.5GUP1.5A18かさ歯車1549.5
48,890
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426204KSP075002GUG2D30かさ歯車1475
52,370
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426220KSP0481.5GUG1.5C24かさ歯車948
47,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426229KSP119002GUG2D34かさ歯車22119
73,280
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426238KSP119002GUP2B17かさ歯車2259.5
70,150
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426247KSP096002GUG2D32かさ歯車1896
60,060
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426256KSP0481.5GUP1.5A16かさ歯車932
56,590
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426265KSP096002GUP2B16かさ歯車1848
61,380
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426274KSP075002GUP2B15かさ歯車1437.5
56,690
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426290KSP0741.5GUG1.5C27かさ歯車1574.25
66,550
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする