KHK(小原歯車工業)
KHK ステンかさ歯車
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別
かさ歯車
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83420394
SUB1.5-2030
B3
20
0.063
0.05~0.15
25
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420419
SUB1.5-3020
B4
30
0.12
0.05~0.15
30
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420428
SUB3-1545
B3
15
0.34
0.08~0.18
38
¥
7,720
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420437
SUB2-4515
B4
45
0.8
0.06~0.16
60
¥
14,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420446
SUB2.5-4515
B4
45
1.36
0.07~0.17
60
¥
24,940
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420455
SUB2.5-1545
B3
15
0.19
0.07~0.17
30
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420464
SUB3-4020
B4
40
1.86
0.08~0.18
70
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420480
SUB2.5-2040
B3
20
0.4
0.07~0.17
40
¥
8,630
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420498
SUB1.5-1545
B3
15
0.041
0.05~0.15
18
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420516
SUB2-2030
B3
20
0.16
0.06~0.16
35
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420534
SUB2.5-3020
B4
30
0.54
0.07~0.17
45
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420559
SUB1.5-4515
B4
45
0.25
0.05~0.15
36
¥
8,310
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420577
SUB3-2040
B3
20
0.69
0.08~0.18
50
¥
12,220
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420595
SUB3-2030
B3
20
0.55
0.08~0.18
50
¥
10,320
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420620
SUB2.5-2030
B3
20
0.28
0.07~0.17
40
¥
6,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420638
SUB2-1545
B3
15
0.095
0.06~0.16
24
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420656
SUB2-3020
B4
30
0.26
0.06~0.16
35
¥
7,630
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420674
SUB2-2040
B3
20
0.19
0.06~0.16
32
¥
5,360
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420699
SUB1.5-2040
B3
20
0.088
0.05~0.15
25
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420717
SUB1.5-4020
B4
40
0.27
0.05~0.15
38
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420735
SUB3-4515
B4
45
2.32
0.08~0.18
80
¥
35,450
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420760
SUB2.5-4020
B4
40
1.21
0.07~0.17
60
¥
21,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420778
SUB2-4020
B4
40
0.61
0.06~0.16
50
¥
12,640
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83420796
SUB3-3020
B4
30
0.94
0.08~0.18
60
¥
16,520
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください