曜日別特売

KHK アンギュラマイタ

KHK アンギュラマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK アンギュラマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK アンギュラマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK アンギュラマイタ - KHK(小原歯車工業)

・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

材質S45C歯数20歯数比1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83416526SAM2-20120B1200.160.06~0.1634・曲げ強さ:0.58・歯面強さ:0.072
2,170
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416544SAM2-20045B450.150.06~0.1630・曲げ強さ:1.05・歯面強さ:0.097
2,170
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416569SAM2-20060B600.150.06~0.1632・曲げ強さ:0.86・歯面強さ:0.08
2,170
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416587SAM1.5-20045B450.0670.05~0.1525・曲げ強さ:0.44・歯面強さ:0.039
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416605SAM1.5-20060B600.0770.05~0.1525・曲げ強さ:0.36・歯面強さ:0.033
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416630SAM1.5-20120B1200.0730.05~0.1526・曲げ強さ:0.25・歯面強さ:0.03
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416648SAM2.5-20045B450.310.07~0.1740・曲げ強さ:2・歯面強さ:0.19
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416675SAM2.5-20060B600.270.07~0.1740・曲げ強さ:1.67・歯面強さ:0.16
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416700SAM2.5-20120B1200.310.07~0.1742・曲げ強さ:1.16・歯面強さ:0.15
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416718SAM3-20120B1200.530.08~0.1850・曲げ強さ:1.98・歯面強さ:0.26
4,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416736SAM3-20045B450.550.08~0.1850・曲げ強さ:3.51・歯面強さ:0.34
4,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416754SAM3-20060B600.470.08~0.1850・曲げ強さ:2.89・歯面強さ:0.28
4,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする