KHK ステンレスマイタ

KHK ステンレスマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタ - KHK(小原歯車工業)

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス形状B3歯数比1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83416325SUM3-25250.80.08~0.1865・曲げ強さ:2.37・歯面強さ:0.38
12,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416350SUM4-25251.720.12~0.2780・曲げ強さ:5.43・歯面強さ:0.9
25,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416368SUM1-25250.0350.03~0.1320・曲げ強さ:0.083・歯面強さ:0.012
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416386SUM4-20201.150.12~0.2764・曲げ強さ:3.22・歯面強さ:0.45
16,470
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする