KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質
S45C
形状
B3
歯数比
1
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83415038
SMS4-20R
20
1.15
20
0.12~0.27
64
¥
8,660
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83415056
SMS4-20L
20
1.15
20
0.12~0.27
64
¥
8,660
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
返品不可
83415074
SMS6-20R
20
3.65
28
0.16~0.36
100
¥
24,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415099
SMS6-20L
20
3.65
28
0.16~0.36
100
¥
24,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415117
SMS3.5-20L
20
0.82
20
0.10~0.25
60
¥
7,140
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
返品不可
83415135
SMS3.5-20R
20
0.82
20
0.10~0.25
60
¥
7,140
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
返品不可
83415160
SMS3.5-25R
25
1.14
25
0.10~0.25
70
¥
8,820
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415178
SMS3.5-25L
25
1.14
25
0.10~0.25
70
¥
8,820
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
返品不可
83415196
SMS1-25L
25
0.035
6
0.03~0.13
20
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415214
SMS1-25R
25
0.035
6
0.03~0.13
20
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
83415275
SMS8-20R
20
7
30
0.20~0.45
130
¥
37,820
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415300
SMS8-20L
20
7
30
0.20~0.45
130
¥
37,820
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415318
SMS6-25R
25
5.99
28
0.16~0.36
120
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83415336
SMS6-25L
25
5.99
28
0.16~0.36
120
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414995
SMS1.5-30R
30
0.21
10
0.05~0.15
36
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
83415020
SMS1.5-30L
30
0.21
10
0.05~0.15
36
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
83415239
SMS1-30R
30
0.057
8
0.03~0.13
24
¥
2,240
取扱い終了
返品不可
83415257
SMS1-30L
30
0.057
8
0.03~0.13
24
¥
2,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください