KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
歯数
20
歯数比
1
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
ねじ穴
バックラッシ(mm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83414250
MMSA1-20L
BT
0.018
サイズ:2-M4
0.03~0.13
・曲げ強さ:0.23・歯面強さ:0.21
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83414268
MMSA1-20R
BT
0.018
サイズ:2-M4
0.03~0.13
・曲げ強さ:0.23・歯面強さ:0.21
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83414286
MMSB1-20R
BT
0.015
サイズ:2-M4
0.03~0.13
・曲げ強さ:0.23・歯面強さ:0.21
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414304
MMSB1-20L
BT
0.015
サイズ:2-M4
0.03~0.13
・曲げ強さ:0.23・歯面強さ:0.21
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414329
MMSA1.5-20R
BT
0.057
サイズ:2-M4
0.05~0.15
・曲げ強さ:0.79・歯面強さ:0.75
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414347
MMSA1.5-20L
BT
0.057
サイズ:2-M4
0.05~0.15
・曲げ強さ:0.79・歯面強さ:0.75
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414365
MMSA8-20R
B7
3.98
サイズ:6-M10
0.20~0.45
・曲げ強さ:111・歯面強さ:119
¥
40,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414390
MMSA8-20L
B7
3.98
サイズ:6-M10
0.20~0.45
・曲げ強さ:111・歯面強さ:119
¥
40,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414408
MMSB2-20R
BK
0.12
サイズ:2-M4
0.06~0.16
・曲げ強さ:1.83・歯面強さ:1.76
¥
4,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414426
MMSB2-20L
BK
0.12
サイズ:2-M4
0.06~0.16
・曲げ強さ:1.83・歯面強さ:1.76
¥
4,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
83414444
MMSA4-20L
B4
0.7
サイズ:2-M6
0.12~0.27
・曲げ強さ:14.6・歯面強さ:14.7
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414469
MMSA4-20R
B4
0.7
サイズ:2-M6
0.12~0.27
・曲げ強さ:14.6・歯面強さ:14.7
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414487
MMSB1.5-20R
BK
0.052
サイズ:2-M4
0.05~0.15
・曲げ強さ:0.79・歯面強さ:0.75
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
83414505
MMSB1.5-20L
BK
0.052
サイズ:2-M4
0.05~0.15
・曲げ強さ:0.79・歯面強さ:0.75
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
83414530
MMSB4-20L
B4
0.68
サイズ:2-M6
0.12~0.27
・曲げ強さ:14.6・歯面強さ:14.7
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
83414548
MMSB4-20R
B4
0.68
サイズ:2-M6
0.12~0.27
・曲げ強さ:14.6・歯面強さ:14.7
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
83414566
MMSA3.5-20L
B4
0.46
サイズ:2-M6
0.10~0.25
・曲げ強さ:9.9・歯面強さ:9.86
¥
9,260
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414584
MMSA3.5-20R
B4
0.46
サイズ:2-M6
0.10~0.25
・曲げ強さ:9.9・歯面強さ:9.86
¥
9,260
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83414609
MMSB3.5-20R
B4
0.43
サイズ:2-M6
0.10~0.25
・曲げ強さ:9.9・歯面強さ:9.86
¥
9,260
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414627
MMSB3.5-20L
B4
0.43
サイズ:2-M6
0.10~0.25
・曲げ強さ:9.9・歯面強さ:9.86
¥
9,260
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414645
MMSA3-20R
BK
0.4
サイズ:2-M5
0.08~0.18
・曲げ強さ:6.32・歯面強さ:6.23
¥
7,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
83414654
MMSA3-20L
BK
0.4
サイズ:2-M5
0.08~0.18
・曲げ強さ:6.32・歯面強さ:6.23
¥
7,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
83414679
MMSB3-20L
BK
0.39
サイズ:2-M5
0.08~0.18
・曲げ強さ:6.32・歯面強さ:6.23
¥
7,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414697
MMSB3-20R
BK
0.39
サイズ:2-M5
0.08~0.18
・曲げ強さ:6.32・歯面強さ:6.23
¥
7,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414715
MMSA2.5-20R
BK
0.24
サイズ:2-M5
0.07~0.17
・曲げ強さ:3.52・歯面強さ:3.44
¥
6,520
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
83414740
MMSB2.5-20R
BK
0.23
サイズ:2-M5
0.07~0.17
・曲げ強さ:3.52・歯面強さ:3.44
¥
6,520
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414758
MMSB2.5-20L
BK
0.23
サイズ:2-M5
0.07~0.17
・曲げ強さ:3.52・歯面強さ:3.44
¥
6,520
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414776
MMSA2.5-20L
BK
0.24
サイズ:2-M5
0.07~0.17
・曲げ強さ:3.52・歯面強さ:3.44
¥
6,520
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
83414794
MMSB5-20L
B4
1.25
サイズ:2-M8
0.14~0.34
・曲げ強さ:29・歯面強さ:29.4
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414819
MMSB5-20R
B4
1.25
サイズ:2-M8
0.14~0.34
・曲げ強さ:29・歯面強さ:29.4
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414837
MMSB6-20R
B4
1.99
サイズ:2-M10
0.16~0.36
・曲げ強さ:48.4・歯面強さ:50.6
¥
26,770
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414855
MMSB6-20L
B4
1.99
サイズ:2-M10
0.16~0.36
・曲げ強さ:48.4・歯面強さ:50.6
¥
26,770
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414880
MMSA6-20L
B4
2.11
サイズ:2-M8
0.16~0.36
・曲げ強さ:48.4・歯面強さ:50.6
¥
26,770
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414898
MMSA6-20R
B4
2.11
サイズ:2-M8
0.16~0.36
・曲げ強さ:48.4・歯面強さ:50.6
¥
26,770
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414916
MMSA5-20R
B4
1.32
サイズ:2-M6
0.14~0.34
・曲げ強さ:29・歯面強さ:29.4
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414934
MMSA5-20L
B4
1.32
サイズ:2-M6
0.14~0.34
・曲げ強さ:29・歯面強さ:29.4
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414959
MMSA10-20L
B7
7.88
サイズ:6-M10
0.25~0.50
・曲げ強さ:169・歯面強さ:188
¥
74,330
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414977
MMSA10-20R
B7
7.88
サイズ:6-M10
0.25~0.50
・曲げ強さ:169・歯面強さ:188
¥
74,330
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください