曜日別特売

KHK スパイラルマイタ

KHK スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)

・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

材質SCM415歯数比1内容量1個
全30種類を絞り込む
歯数
ボス径B(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83412615MMSG2-25LB4250.04~0.1038曲げ強さ:2.8
12,360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412640MMSG2-25RB4250.04~0.1038・曲げ強さ:2.8・歯面強さ:4.79
12,360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412658MMSG4-30LB4300.09~0.1590・曲げ強さ:30.9・歯面強さ:67
37,080
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412676MMSG4-30RB4300.09~0.1590・曲げ強さ:30.9・歯面強さ:67
37,080
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412694MMSG2-20RB3200.04~0.1035・曲げ強さ:1.73・歯面強さ:2.4
12,060
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412719MMSG2-20LB3200.04~0.1035・曲げ強さ:1.73・歯面強さ:2.4
12,060
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412737MMSG4-25LB4250.09~0.1575・曲げ強さ:22.1・歯面強さ:40
29,870
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412755MMSG4-25RB4250.09~0.1575・曲げ強さ:22.1・歯面強さ:40
29,870
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412780MMSG2-30RB4300.04~0.1045・曲げ強さ:3.93・歯面強さ:8.02
15,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412798MMSG2-30LB4300.04~0.1045・曲げ強さ:3.93・歯面強さ:8.02
15,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412816MMSG3-25LB4250.06~0.1255・曲げ強さ:9.64・歯面強さ:17
21,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412834MMSG3-25RB4250.06~0.1255・曲げ強さ:9.64・歯面強さ:17
21,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412859MMSG2.5-20RB3200.05~0.1142・曲げ強さ:3.33・歯面強さ:4.7
14,530
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412877MMSG2.5-20LB3200.05~0.1142・曲げ強さ:3.33・歯面強さ:4.7
14,530
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412895MMSG2.5-30LB4300.05~0.1155・曲げ強さ:7.68・歯面強さ:16
19,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412920MMSG2.5-30RB4300.05~0.1155・曲げ強さ:7.68・歯面強さ:16
19,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412938MMSG3-30RB4300.06~0.1265・曲げ強さ:14.2・歯面強さ:30
24,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412956MMSG3-30LB4300.06~0.1265・曲げ強さ:14.2・歯面強さ:30
24,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412974MMSG3.5-25LB4250.07~0.1365・曲げ強さ:15.4・歯面強さ:27.5
24,930
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83412999MMSG3.5-25RB4250.07~0.1365・曲げ強さ:15.4・歯面強さ:27.5
24,930
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413017MMSG3.5-20RB4200.07~0.1350・曲げ強さ:9.36・歯面強さ:13.6
19,370
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413087MMSG3.5-20LB4200.07~0.1350・曲げ強さ:9.36・歯面強さ:13.6
19,370
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413105MMSG3.5-30RB4300.07~0.1380・曲げ強さ:20.8・歯面強さ:44.5
31,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413130MMSG3.5-30LB4300.07~0.1380・曲げ強さ:20.8・歯面強さ:44.5
31,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413148MMSG4-20LB4200.09~0.1555・曲げ強さ:13.8・歯面強さ:20.3
22,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413166MMSG4-20RB4200.09~0.1555・曲げ強さ:13.8・歯面強さ:20.3
22,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413184MMSG2.5-25RB4250.05~0.1145・曲げ強さ:5.54・歯面強さ:9.64
16,790
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413209MMSG3-20LB3200.06~0.1252・曲げ強さ:5.97・歯面強さ:8.54
16,790
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413227MMSG3-20RB3200.06~0.1252・曲げ強さ:5.97・歯面強さ:8.54
16,790
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413236MMSG2.5-25LB4250.05~0.1145・曲げ強さ:5.54・歯面強さ:9.64
16,790
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする