KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質
SCM415
形状
B3
歯数比
1
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83413830
MMS3-20R
20
0.43
0.08~0.18
52
・曲げ強さ:5.98・歯面強さ:6.23
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413884
MMS4-20L
20
0.92
0.12~0.27
65
・曲げ強さ:13.9・歯面強さ:14.7
¥
9,630
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
返品不可
83413909
MMS4-20R
20
0.92
0.12~0.27
65
・曲げ強さ:13.9・歯面強さ:14.7
¥
9,630
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
返品不可
83413970
MMS2-25L
25
0.25
0.06~0.16
45
・曲げ強さ:2.96・歯面強さ:3.7
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
83413988
MMS2-25R
25
0.25
0.06~0.16
45
・曲げ強さ:2.96・歯面強さ:3.7
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414006
MMS4-30L
30
3.07
0.12~0.27
100
・曲げ強さ:35.5・歯面強さ:49.8
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414024
MMS4-30R
30
3.07
0.12~0.27
100
・曲げ強さ:35.5・歯面強さ:49.8
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414085
MMS5-30R
30
6.44
0.14~0.34
130
・曲げ強さ:67.5・歯面強さ:96
¥
40,150
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414110
MMS5-30L
30
6.44
0.14~0.34
130
・曲げ強さ:67.5・歯面強さ:96
¥
40,150
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414128
MMS5-20L
20
1.65
0.14~0.34
85
・曲げ強さ:27.5・歯面強さ:29.4
¥
19,510
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414146
MMS5-20R
20
1.65
0.14~0.34
85
・曲げ強さ:27.5・歯面強さ:29.4
¥
19,510
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83414164
MMS5-25R
25
3.39
0.14~0.34
100
・曲げ強さ:46.3・歯面強さ:60.7
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83413848
MMS3-30L
30
1.32
0.08~0.18
70
・曲げ強さ:15.6・歯面強さ:21.5
¥
10,540
取扱い終了
返品不可
83413866
MMS3-30R
30
1.32
0.08~0.18
70
・曲げ強さ:15.6・歯面強さ:21.5
¥
10,540
取扱い終了
返品不可
83413927
MMS2-30L
30
0.37
0.06~0.16
45
・曲げ強さ:4.32・歯面強さ:5.82
¥
6,080
取扱い終了
返品不可
83413945
MMS2-30R
30
0.37
0.06~0.16
45
・曲げ強さ:4.32・歯面強さ:5.82
¥
6,080
取扱い終了
返品不可
83414049
MMS2.5-30L
30
0.76
0.07~0.17
60
・曲げ強さ:8.44・歯面強さ:11.5
¥
7,850
取扱い終了
返品不可
83414067
MMS2.5-30R
30
0.76
0.07~0.17
60
・曲げ強さ:8.44・歯面強さ:11.5
¥
7,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください