曜日別特売

KHK プラスチックマイタ

KHK プラスチックマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックマイタ - KHK(小原歯車工業)

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

材質MC901形状B3歯数比1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83416404PM1.25-20205.3180~0.2422
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
83416429PM3.5-2020121200~0.3060
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416447PM1-25255.1360~0.2320
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
83416490PM1.5-25251780~0.2530
2,060
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83416508PM1-20202.7760~0.2316
1,320
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
83416465PM1.25-25259.2780~0.2425
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする