曜日別特売

KHK 歯研スパイラルマイタ

KHK 歯研スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)

・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。

材質SCM415歯数比1内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
歯幅(mm)
穴径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83363466MMSGQ2-30LB4300.36H:1214
24,720
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363475MMSGQ2-30RB4300.36H:1214
24,720
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363484MMSGQ2-20LB3200.14H:912
21,630
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363500MMSGQ2-20RB3200.14H:912
21,630
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363509MMSGQ2.5-30LB4300.66H:1516
32,960
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363518MMSGQ2.5-30RB4300.66H:1516
32,960
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363527MMSGQ3.5-30LB4301.75H:2225
44,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363536MMSGQ3.5-30RB4301.75H:2225
44,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363545MMSGQ4-20LB4200.8H:1820
38,320
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363554MMSGQ4-20RB4200.8H:1820
38,320
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363570MMSGQ2.5-20LB3200.27H:1114
25,240
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363579MMSGQ2.5-20RB3200.27H:1114
25,240
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363588MMSGQ3-30LB4301.11H:2020
37,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363597MMSGQ3-30RB4301.11H:2020
37,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363606MMSGQ3.5-20LB4200.51H:1620
33,380
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363615MMSGQ3.5-20RB4200.51H:1620
33,380
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363624MMSGQ3-20RB3200.43H:1416
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363640MMSGQ3-20LB3200.43H:1416
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363649MMSGQ4-30RB4302.49H:2528
54,080
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83363658MMSGQ4-30LB4302.49H:2528
54,080
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする