曜日別特売

KHK スパイラルギヤ

KHK スパイラルギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ - KHK(小原歯車工業)

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

材質MC901形状S1内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83423544PN2-15L150.046100~0.4220
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423569PN2-15R150.046100~0.4220
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423587PN2-20R200.081120~0.4420
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423605PN2-20L200.081120~0.4420
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423630PN2.5-20R200.15120~0.4622
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423648PN2.5-20L200.15120~0.4622
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423657PN1.5-20L200.031100~0.3815
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
83423666PN1.5-20R200.031100~0.3815
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
83423675PN3-10R100.054120~0.5225
2,580
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423684PN3-10L100.054120~0.5225
2,580
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423700PN1.5-13L130.01480~0.3815
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423709PN1.5-13R130.01480~0.3815
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423718PN3-15L150.12150~0.5425
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423727PN3-15R150.12150~0.5425
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423736PN2.5-15R150.075120~0.4622
3,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423745PN2.5-15L150.075120~0.4622
3,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423754PN2-10R100.018100~0.4220
1,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423770PN2-10L100.018100~0.4220
1,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423779PN2.5-13R130.055120~0.4422
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423788PN2.5-13L130.055120~0.4422
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423797PN1.5-15R150.01880~0.3815
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
83423806PN1.5-15L150.01880~0.3815
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
83423815PN2-13L130.034100~0.4220
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423824PN2-13R130.034100~0.4220
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423840PN1.5-10R100.007760~0.3815
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423849PN1.5-10L100.007760~0.3815
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423429PN3-13R130.094150~0.5425
3,370
取扱い終了
返品不可
83423447PN3-13L130.094150~0.5425
3,370
取扱い終了
返品不可
83423465PN3-20L200.21150~0.5425
6,000
取扱い終了
返品不可
83423490PN3-20R200.21150~0.5425
6,000
取扱い終了
返品不可
83423508PN2.5-10R100.031100~0.4422
1,980
取扱い終了
返品不可
83423526PN2.5-10L100.031100~0.4422
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする