KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルギヤ
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
S1
内容量
1個
全36種類を絞り込む
歯数
10
13
15
20
歯幅E(mm)
選択してください
10
15
20
22
25
ボス径B(Φmm)
選択してください
15
16
18
22
23
25
26
30
34
35
40
45
50
60
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83422345
SUN2-15R
15
0.3
0.12~0.26
20
35
¥
5,430
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422370
SUN2-15L
15
0.3
0.12~0.26
20
35
¥
5,430
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422388
SUN2-13R
13
0.22
0.12~0.26
20
30
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422406
SUN2-13L
13
0.22
0.12~0.26
20
30
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422467
SUN1-15R
15
0.043
0.08~0.18
10
18
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422485
SUN1-15L
15
0.043
0.08~0.18
10
18
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422607
SUN1.5-10L
10
0.047
0.10~0.22
15
16
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422625
SUN1.5-10R
10
0.047
0.10~0.22
15
16
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422686
SUN2.5-15L
15
0.48
0.14~0.28
22
40
¥
7,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422704
SUN2.5-15R
15
0.48
0.14~0.28
22
40
¥
7,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422729
SUN1-13R
13
0.03
0.08~0.18
10
15
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422747
SUN1-13L
13
0.03
0.08~0.18
10
15
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422765
SUN2-20L
20
0.53
0.12~0.26
20
45
¥
8,350
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422790
SUN2-20R
20
0.53
0.12~0.26
20
45
¥
8,350
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422808
SUN2-10R
10
0.11
0.12~0.26
20
22
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422826
SUN2-10L
10
0.11
0.12~0.26
20
22
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422844
SUN2.5-20L
20
0.93
0.14~0.28
22
60
¥
12,260
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422869
SUN2.5-20R
20
0.93
0.14~0.28
22
60
¥
12,260
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422966
SUN1.5-15R
15
0.12
0.10~0.22
15
25
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
83422984
SUN1.5-15L
15
0.12
0.10~0.22
15
25
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423009
SUN1.5-13L
13
0.087
0.10~0.22
15
23
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
83423027
SUN1.5-13R
13
0.087
0.10~0.22
15
23
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423097
SUN1.5-20R
20
0.2
0.10~0.22
15
30
¥
5,010
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423115
SUN1.5-20L
20
0.2
0.10~0.22
15
30
¥
5,010
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422424
SUN3-13R
13
0.58
0.14~0.32
25
45
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
83422449
SUN3-13L
13
0.58
0.14~0.32
25
45
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
83422564
SUN3-15R
15
0.79
0.14~0.32
25
50
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
83422589
SUN3-15L
15
0.79
0.14~0.32
25
50
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
83422650
SUN2.5-10L
10
0.2
0.14~0.28
22
26
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
83422668
SUN2.5-10R
10
0.2
0.14~0.28
22
26
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
83422887
SUN3-10R
10
0.34
0.14~0.32
25
34
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
83422905
SUN3-10L
10
0.34
0.14~0.32
25
34
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
83422930
SUN3-20R
20
1.39
0.14~0.32
25
60
¥
17,090
取扱い終了
返品不可
83422948
SUN3-20L
20
1.39
0.14~0.32
25
60
¥
17,090
取扱い終了
返品不可
83423054
SUN2.5-13L
13
0.35
0.14~0.28
22
35
¥
6,330
取扱い終了
返品不可
83423079
SUN2.5-13R
13
0.35
0.14~0.28
22
35
¥
6,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください