KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルギヤ
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質
S45C
形状
S1
内容量
1個
全39種類を絞り込む
歯数
選択してください
10
13
15
20
26
30
歯幅E(mm)
選択してください
10
15
20
22
25
30
ボス径B(Φmm)
選択してください
15
16
18
22
23
25
26
30
34
35
40
45
60
65
70
80
90
100
110
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83421566
SN2.5-20R
20
0.94
0.14~0.28
22
60
¥
3,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
83421584
SN3-30L
30
3.29
0.14~0.32
25
90
¥
10,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421627
SN1.5-10L
10
0.048
0.10~0.22
15
16
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421645
SN1-20L
20
0.08
0.08~0.18
10
25
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421670
SN1-20R
20
0.08
0.08~0.18
10
25
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421688
SN4-15L
15
1.81
0.18~0.38
30
70
¥
6,110
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421706
SN2.5-26R
26
1.54
0.14~0.28
22
70
¥
5,450
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421724
SN2.5-26L
26
1.54
0.14~0.28
22
70
¥
5,450
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421749
SN2-13L
13
0.22
0.12~0.26
20
30
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421767
SN3-10L
10
0.35
0.14~0.32
25
34
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
83421785
SN3-10R
10
0.35
0.14~0.32
25
34
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
83421810
SN3-13L
13
0.59
0.14~0.32
25
45
¥
3,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421828
SN1.5-13L
13
0.088
0.10~0.22
15
23
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
83421846
SN3-26R
26
2.48
0.14~0.32
25
80
¥
7,860
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421864
SN3-26L
26
2.48
0.14~0.32
25
80
¥
7,860
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421889
SN1-15L
15
0.043
0.08~0.18
10
18
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
83421907
SN1-26L
26
0.13
0.08~0.18
10
30
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421925
SN2.5-13L
13
0.35
0.14~0.28
22
35
¥
2,220
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
83421950
SN2.5-13R
13
0.35
0.14~0.28
22
35
¥
2,220
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
83421968
SN2-30L
30
1.19
0.12~0.26
20
65
¥
4,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
83421986
SN2.5-30L
30
2.06
0.14~0.28
22
80
¥
7,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422004
SN2.5-30R
30
2.06
0.14~0.28
22
80
¥
7,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
83422029
SN1-13L
13
0.03
0.08~0.18
10
15
¥
960
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
返品不可
83422047
SN4-10R
10
0.72
0.18~0.38
30
45
¥
3,710
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422065
SN4-10L
10
0.72
0.18~0.38
30
45
¥
3,710
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422090
SN4-20L
20
3.24
0.18~0.38
30
90
¥
10,390
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422108
SN2.5-10R
10
0.2
0.14~0.28
22
26
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
83422126
SN2.5-10L
10
0.2
0.14~0.28
22
26
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
83422144
SN4-13R
13
1.32
0.18~0.38
30
60
¥
4,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
83422169
SN4-13L
13
1.32
0.18~0.38
30
60
¥
4,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422187
SN2-26L
26
0.91
0.12~0.26
20
60
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422205
SN2.5-15L
15
0.49
0.14~0.28
22
40
¥
2,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
83422230
SN2-10L
10
0.11
0.12~0.26
20
22
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
83422284
SN1.5-26L
26
0.36
0.10~0.22
15
40
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
83422309
SN4-26L
26
5.11
0.18~0.38
30
100
¥
15,540
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83422327
SN4-26R
26
5.11
0.18~0.38
30
100
¥
15,540
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83421609
SN1-30L
30
0.17
0.08~0.18
10
35
¥
1,510
取扱い終了
返品不可
83422248
SN4-30R
30
6.7
0.18~0.38
30
110
¥
19,380
取扱い終了
返品不可
83422266
SN4-30L
30
6.7
0.18~0.38
30
110
¥
19,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください