KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルギヤ
・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
材質
アルミニウム
形状
S1
内容量
1個
全15種類を絞り込む
歯数
10
13
15
歯幅E(mm)
10
15
20
ボス径B(Φmm)
選択してください
15
16
18
22
23
25
30
35
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83423140
AN1.5-10R
10
0.046
0.10~0.22
15
16
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83423149
AN1.5-10L
10
0.046
0.10~0.22
15
16
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
83423167
AN2-13R
13
0.21
0.12~0.26
20
30
¥
5,590
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423185
AN2-15R
15
0.29
0.12~0.26
20
35
¥
7,940
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83423210
AN2-15L
15
0.29
0.12~0.26
20
35
¥
7,940
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423228
AN1.5-13L
13
0.085
0.10~0.22
15
23
¥
3,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423246
AN1.5-13R
13
0.085
0.10~0.22
15
23
¥
3,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423264
AN1.5-15R
15
0.11
0.10~0.22
15
25
¥
3,720
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423289
AN1.5-15L
15
0.11
0.10~0.22
15
25
¥
3,720
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423307
AN1-15L
15
0.042
0.08~0.18
10
18
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423325
AN1-15R
15
0.042
0.08~0.18
10
18
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423350
AN1-13L
13
0.029
0.08~0.18
10
15
¥
2,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423368
AN1-13R
13
0.029
0.08~0.18
10
15
¥
2,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423386
AN2-10R
10
0.11
0.12~0.26
20
22
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83423404
AN2-10L
10
0.11
0.12~0.26
20
22
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください