KHK ウォームギヤ

KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ - KHK(小原歯車工業)

・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。

種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
条数
進み角
基準円直径N(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83430237SUW2-R2W10.227°25′31
5,660
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430246SUW0.5-R1W20.0112°36′11
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430255SUW0.5-R2W20.0125°13′11
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
83430264SUW0.8-R1W20.02913°17′14
2,560
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430280SUW0.8-R2W20.02926°34′14
2,560
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430289SUW1.5-R1W10.1213°26′25
4,220
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
83430298SUW3-R2W10.6327°50′44
11,930
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430307SUW3-R1W10.6313°55′44
11,930
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430316SUW1-R2W20.04227°11′16
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
83430219SUW2.5-R2W10.3927°46′37
7,870
取扱い終了
返品不可
83430228SUW2.5-R1W10.3913°52′37
7,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする