KHK(小原歯車工業)
KHK ウォームギヤ
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームギヤ
材質
SCM440
ねじれ方向
R
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
条数
進み角
全長J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83426500
KWG3-R2
W6
2.66
2
8°58′
300
¥
19,670
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426509
KWG0.5-R1
W5
0.018
1
3°11′
65
¥
5,760
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
返品不可
83426518
KWG2-R2
W6
0.64
2
10°18′
200
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
83426527
KWG1-R2
W6
0.25
2
7°08′
140
¥
6,810
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426536
KWG1.5-R2
W6
0.74
2
6°51′
190
¥
9,030
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426545
KWG0.8-R1
W5
0.043
1
3°49′
85
¥
6,020
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
83426554
KWG0.8-R2
W5
0.043
2
7°36′
85
¥
6,510
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426570
KWG0.5-R2
W5
0.018
2
6°20′
65
¥
6,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
83426579
KWG5-R1
W6
5.75
1
5°43′
400
¥
41,440
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426588
KWG2.5-R2
W6
1.27
2
9°28′
250
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
83426597
KWG2.5-R1
W6
1.27
1
4°46′
250
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
83426606
KWG4-R2
W6
3.85
2
11°19′
360
¥
29,190
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください